GEWISS - GEWGW21576 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564133044
Codice prodotto
GEWGW21576
Cod. produttore
GW21576
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Numero di azionatori:
1
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


