GEWISS - GEWGW21522 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - CONTATTO AUSILIARE NC - MARCIA - SIMBOLO VERDE - 1 MODULO- SYSTEM BLACK - GW21522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base
Numero di azionatori - 1
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564128156
Codice prodotto
GEWGW21522
Cod. produttore
GW21522
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì


