GEWISS - GEWGW21267 CONTENITORE VUOTO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO CONNETTORI - SYSTIMAX COMMSCOPE - 1 MODULO-SYSTEM BLACK - GW21267

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Nero
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
120 PZ
EAN
8011564128972
Codice prodotto
GEWGW21267
Cod. produttore
GW21267
Produttore
GEW
Utilizzo:
Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Nero
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
24 mm
Altezza del dispositivo:
46 mm
Profondità del dispositivo:
45 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm
Raccordi isolati:
no