AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21214 PRESA STANDARD USA 250/125V ac - 2P+T 15A 125V - SPINOTTI PIATTI PARALLELI ORIZZONTALI - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21214 PRESA STANDARD USA 250/125V ac - 2P+T 15A 125V - SPINOTTI PIATTI PARALLELI ORIZZONTALI - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8011564128545

Codice prodotto

GEWGW21214

Cod. produttore

GW21214

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

15 A

Numero di moduli:

1

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza del dispositivo:

24 mm

Altezza del dispositivo:

46 mm

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.