AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21056 COPRIFORO 1 POSTO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21056

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21056 COPRIFORO 1 POSTO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Copertura cieca

  • Colore - Nero

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564128217

Codice prodotto

GEWGW21056

Cod. produttore

GW21056

Produttore

GEW

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Copertura cieca

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Copriforo 1 modulo colore nero SYSTEM. Consentono, oltre al normale impiego, l’installazione di prese di segnale, microinterruttori, led, previa opportuna foratura / predisposizione.