AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20829 DIMMER PER TRASF.ELETTR. 300W SY.WHITE - GW20829

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20829 DIMMER PER TRASF.ELETTR. 300W SY.WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante a sfioramento

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Dimmer seriale - no

Confezione

  • 14 PZ

EAN

8011564747333

Codice prodotto

GEWGW20829

Cod. produttore

GW20829

Produttore

GEW

Funzionamento:

Pulsante a sfioramento

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Ingresso unità secondaria:

Utilizzabile con pulsante:

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Larghezza del dispositivo:

24 mm

Altezza del dispositivo:

46 mm

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.