GEWISS - GEWGW20821 RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI - 230V ac 50/60Hz - 1NA 3A(AC1) 250V ac - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20821

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tempo massimo di accensione - 10 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 120...120 °
Altezza di montaggio - 1 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564038561
Codice prodotto
GEWGW20821
Cod. produttore
GW20821
Produttore
GEW
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tempo massimo di accensione:
10 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
120...120 °
Altezza di montaggio:
1 m
Controllo della luminosità costante:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
8 m
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tempo minimo di accensione:
15 s