GEWISS - GEWGW20651 COMMUTATORE - 1P 10AX - NEUTRO - DND+MUR - 100W - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Basculante
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale - 10 A
Modello - Interruttore unipolare
Confezione
60 PZ
EAN
8011564752283
Codice prodotto
GEWGW20651
Cod. produttore
GW20651
Produttore
GEW
Funzionamento:
Basculante
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Interruttore unipolare
Colore:
Bianco
Numero di poli:
1
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Qualità del materiale:
Termoplastico
Collegamento:
Morsetto a vite
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
sì
Numero di tasti:
1
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli:
1
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Per tende veneziane:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Con bloccaggio elettrico:
no
Con bloccaggio meccanico:
sì
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Larghezza di incasso:
22 mm
Altezza di incasso:
44 mm