AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20628 LAMPADA SEGNAPASSO CON DIFFUSORE SPORGENTE - 12/24V - VERDE - 3 MODULI - SYSTEM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20628 LAMPADA SEGNAPASSO CON DIFFUSORE SPORGENTE - 12/24V - VERDE - 3 MODULI - SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Verde

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di moduli - 3

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564024762

Codice prodotto

GEWGW20628

Cod. produttore

GW20628

Produttore

GEW

Colore della lampada:

Verde

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli:

3

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.