AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20620 RONZATORE - 230V ac - 50Hz - 8VA - 75 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20620

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20620 RONZATORE - 230V ac - 50Hz - 8VA - 75 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume - 75 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564001138

Codice prodotto

GEWGW20620

Cod. produttore

GW20620

Produttore

GEW

Tensione nominale:

230 V

Volume:

75 dB

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Corrente assorbita:

0.035 A

Grado di protezione (IP):

IP41

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie che offre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti