AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20601 LAMPADA SEGNAPASSO CON DIFFUSORE PIANO - 12/24V - OPALE - 3 MODULI - SYSTEM - GW20601

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20601 LAMPADA SEGNAPASSO CON DIFFUSORE PIANO - 12/24V - OPALE - 3 MODULI - SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra di copertura con indicazione

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Nessuno

  • Numero di moduli - 3

  • Con lampada - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564001053

Codice prodotto

GEWGW20601

Cod. produttore

GW20601

Produttore

GEW

Composizione:

Piastra di copertura con indicazione

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Nessuno

Numero di moduli:

3

Con lampada:

no

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.