AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20579 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - BIANCO - SYSTEM WHITE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20579 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - BIANCO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Invertitore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564132993

Codice prodotto

GEWGW20579

Cod. produttore

GW20579

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Invertitore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Numero di azionatori:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie cheoffre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti.