GEWISS - GEWGW20511 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - SIMBOLO CHIAVE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Numero di azionatori - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564077263
Codice prodotto
GEWGW20511
Cod. produttore
GW20511
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no


