GEWISS - GEWGW20504 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 16AX - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - LUMINOSO 230V ac - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564077218
Codice prodotto
GEWGW20504
Cod. produttore
GW20504
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Numero di azionatori:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V


