GEWISS - GEWGW20382 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564078888
Codice prodotto
GEWGW20382
Cod. produttore
GW20382
Produttore
GEW
Modello:
Presa passante
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
2 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
10.5 dB
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
3 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Banda di frequenza TV:
2400...2400 MHz


