GEWISS - GEWGW20241 PRESA PER ALTOPARLANTI - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connessione per altoparlante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base
Completa di telaio - no
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564000735
Codice prodotto
GEWGW20241
Cod. produttore
GW20241
Produttore
GEW
Utilizzo:
Connessione per altoparlante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato


