AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20056 COPRIFORO 1 POSTO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20056 COPRIFORO 1 POSTO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Copertura cieca

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564001213

Codice prodotto

GEWGW20056

Cod. produttore

GW20056

Produttore

GEW

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Copertura cieca

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Copriforo 1 modulo colore bianco SYSTEM. Consentono, oltre al normale impiego, l’installazione di prese di segnale, microinterruttori, led, previa opportuna foratura / predisposizione.