AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20005 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - SIMBOLO 0/I - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20005

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20005 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - SIMBOLO 0/I - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Chiave

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564000056

Codice prodotto

GEWGW20005

Cod. produttore

GW20005

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Chiave

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Numero di azionatori:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Apparecchi di comando,conchiave estraibile in entrambe le posizioni