AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16946CL PLACCA ICE TOUCH KNX - IN VETRO - 6 AREE TOUCH - NATURAL BEIGE - CHORUSMART - GW16946CL

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16946CL PLACCA ICE TOUCH KNX - IN VETRO - 6 AREE TOUCH - NATURAL BEIGE - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di tasti - 6

  • Numero di attuatori (tasti) - 6

  • Colore - Beige

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035070655

Codice prodotto

GEWGW16946CL

Cod. produttore

GW16946CL

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di tasti:

6

Numero di attuatori (tasti):

6

Colore:

Beige

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

CHORUSMART - serie civile Placche ICE -Le placche ICE in vetro rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche più sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce. Disponibile in quattro diverse colorazioni (bianco, natural beige, nero e titanio), ICE può ospitare tutti i dispositivi modulari della serie ChoruSmart. Comandi, sistemi per il prelievo dell’energia, per la protezione e la segnalazione, per il comfort, il clima e gli allarmi tecnici: ICE è in grado di soddisfare le esigenze di ogni ambiente.