AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16892CN UNITA' PORTA TRANSPONDER - KNX - 12-24Vac 12-32Vdc - INCASSO - NERO - CHORUSMART - GW16892CN

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16892CN UNITA' PORTA TRANSPONDER - KNX - 12-24Vac 12-32Vdc - INCASSO - NERO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035136313

Codice prodotto

GEWGW16892CN

Cod. produttore

GW16892CN

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Smart Card

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

no

CHORUSMART - serie civile Accessori di installazione Ampia varieta di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti.Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete.Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per scatole da incasso da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.