AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16892CL UNITA' PORTA TRANSPONDER - KNX - 12-24Vac 12-32Vdc - INCASSO - NATURAL BEIGE - CHORUSMART - GW16892CL

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16892CL UNITA' PORTA TRANSPONDER - KNX - 12-24Vac 12-32Vdc - INCASSO - NATURAL BEIGE - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Smart Card

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035136474

Codice prodotto

GEWGW16892CL

Cod. produttore

GW16892CL

Produttore

GEW

Modello:

Smart Card

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Beige

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

no

Home&Building Pro Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. L'offerta è altamente personalizzabile, completadi tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee ecomunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.