GEWISS - GEWGW16856 PLANCIA DA TAVOLO E DA PARETE PER PLACCHE ONE - 6 POSTI - BIANCO - CHORUSMART


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564279438
Codice prodotto
GEWGW16856
Cod. produttore
GW16856
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
6
Numero RAL (affine):
9003
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
sì
Resistente agli urti:
no
Profondità del dispositivo:
69 mm
Larghezza del dispositivo:
181 mm
Altezza del dispositivo:
90 mm