AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16824 SUPPORTO STANDARD FRANCESE - 4 POSTI A VITE - INTERASSE ORIZZONTALE 57mm - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16824 SUPPORTO STANDARD FRANCESE - 4 POSTI A VITE - INTERASSE ORIZZONTALE 57mm - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Tipo di montaggio dei dispositivi - Lato retro

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8011564422209

Codice prodotto

GEWGW16824

Cod. produttore

GW16824

Produttore

GEW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Verticale

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato retro

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.