GEWISS - GEWGW16823 SUPPORTO STANDARD INTERNAZIONALE - 2 POSTI CON GRIFFE LUNGHE - CHORUSMART - GW16823

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio a graffe
Direzione di montaggio - Verticale
Tipo di montaggio dei dispositivi - Lato retro
Confezione
120 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564296442
Codice prodotto
GEWGW16823
Cod. produttore
GW16823
Produttore
GEW
Modello:
Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio a graffe
Direzione di montaggio:
Verticale
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato retro
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
sì
Installabile a incasso:
sì
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico


