GEWISS - GEWGW16804N SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 4 POSTI - PER PLACCHE EGO SMART (COMPATIBILE CON TUTTE LE ALTRE LINEE DI PLACCHE CHORUSMART) - CHORUSMART - GW16804N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4
Metodo di montaggio - Fissaggio con vite
Direzione di montaggio - Orizzontale
Con chiodo - no
Confezione
120 PZ
EAN
8034035091162
Codice prodotto
GEWGW16804N
Cod. produttore
GW16804N
Produttore
GEW
Modello:
Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Metodo di montaggio:
Fissaggio con vite
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato fronte
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Installabile a incasso:
sì
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato


