AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16502 CONTENITORE AUTOPORTANTE VUOTO - PROTETTO IP40 2 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - CHORUSMART - GW16502

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16502 CONTENITORE AUTOPORTANTE VUOTO - PROTETTO IP40 2 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca - no

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8011564626225

Codice prodotto

GEWGW16502

Cod. produttore

GW16502

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

56.4 mm

Linea Chorus. Contenitore autoportante vuoto, IP40, 2 posti - grigio RAL7035.