AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16204TB PLACCA LUX - IN TECNOPOLIMERO - 4 POSTI - BIANCO - CHORUSMART - GW16204TB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16204TB PLACCA LUX - IN TECNOPOLIMERO - 4 POSTI - BIANCO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564621411

Codice prodotto

GEWGW16204TB

Cod. produttore

GW16204TB

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

145.2 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

145.2 mm

Profondità:

11 mm

Altezza di incasso:

95 mm

Placca Lux, in tecnopolimero, 4 posti colore bianco latte - Chorus