AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16127AB PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2+2 POSTI VERTICALE - BIANCO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16127AB PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2+2 POSTI VERTICALE - BIANCO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035070242

Codice prodotto

GEWGW16127AB

Cod. produttore

GW16127AB

Produttore

GEW

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

3

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

6

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

90 mm

Antibatterico:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

231.9 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

10.6 mm

Altezza di incasso:

0 mm

CHORUSMART - serie civile Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli). ).