GEWISS - GEWGW16104VR PLACCA ONE 4P RUBINO - GW16104VR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Rosso
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564277045
Codice prodotto
GEWGW16104VR
Cod. produttore
GW16104VR
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Rosso
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
140.1 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
90 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
3003
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
140.1 mm
Profondità:
10.6 mm
Altezza di incasso:
90 mm


