AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16003BR PLACCA EGO - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 3 POSTI - BRONZO CHIARO - CHORUSMART - GW16003BR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16003BR PLACCA EGO - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 3 POSTI - BRONZO CHIARO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035100581

Codice prodotto

GEWGW16003BR

Cod. produttore

GW16003BR

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

8.8 mm

Altezza di incasso:

0 mm

CHORUSMART - serie civile Placche EGO Grazie alle linee pulite e compatte, le placche EGO infondono pura emozione. Le forme moderne, le superfici lievemente curve e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono equilibrio ed essenzialita. I profili opalini all?interno placca, in continuita estetica con le versioni EGO SMART, aggiungono un sobrio elemento identitario. Ogni dettaglio e progettato per assicurare seduzione e personalita.