AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15826 ATTUATORE ON/OFF CONNESSO CON MISURA DI ENERGIA - 100-240 V ac 50/60 Hz - NA 16A (AC1) 240 V ac - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15826

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15826 ATTUATORE ON/OFF CONNESSO CON MISURA DI ENERGIA - 100-240 V ac 50/60 Hz - NA 16A (AC1) 240 V ac - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Comando a impulsi -

  • Con contatto di commutazione - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035105067

Codice prodotto

GEWGW15826

Cod. produttore

GW15826

Produttore

GEW

Con telecomando:

Metodo di montaggio:

Altri

Comando a impulsi:

Con contatto di commutazione:

no

Colore:

Bianco

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

no

Adatto per pulsante RF (radio frequenza):

Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

Con custodia:

no

Con custodia tubolare / cilindrica:

no

Scheda / Modulo:

no

Alimentazione:

230 V AC

Rolling-code:

Con pulsante radio:

Numero di relè:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza radio:

2400 MHz

Rolling-code:

no

Numero di comandi:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

Potenza assorbita:

9.1 W

SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un?esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono esserecomandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.