AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15712 RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15712

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15712 RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acustico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8034035076619

Codice prodotto

GEWGW15712

Cod. produttore

GW15712

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Acustico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Bianco

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Stand-alone / Indipendente:

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

12...12 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...12 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Corrente di commutazione nominale:

10 A

Con indicatore della tensione:

Con batteria di backup:

no

Volume:

85 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP20

Versione antideflagrante:

no

Lunghezza:

45 mm

Altezza / Profondità:

44 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.