GEWISS - GEWGW15709 TERMOSTATO CONNESSO CON MISURA UMIDITA' - ZIGBEE - 100-240V ac 50/60 Hz - NA 5A (AC1) 240V ac - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15709

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Elemento modulare per serie civili
Con ricevitore - no
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
EAN
8034035105166
Codice prodotto
GEWGW15709
Cod. produttore
GW15709
Produttore
GEW
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Elemento modulare per serie civili
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
sì
Carico massimo del contatto:
5 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
5...45 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
240 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero di moduli:
2
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
44 mm
Altezza:
44 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
48 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


