GEWISS - GEWGW15656 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 4 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP41
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
2 PZ
EAN
8034035076527
Codice prodotto
GEWGW15656
Cod. produttore
GW15656
Produttore
GEW
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP41
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Nessuno
Tensione nominale:
12...230 V
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Nessuno
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Dimmerabile DALI:
no
Con scatola da incasso:
no
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore intercambiabile:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per montaggio incassato:
sì
Corrente nominale:
2.2...2.2 mA
Classe di protezione:
Nessuno
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza / Profondità:
85 mm
Lunghezza:
125 mm
Controllabile via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Collegamento:
Morsetto a vite