AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15651 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15651

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15651 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035076510

Codice prodotto

GEWGW15651

Cod. produttore

GW15651

Produttore

GEW

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP41

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

Nessuno

Tensione nominale:

12...230 V

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Nessuno

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Dimmerabile DALI:

no

Con scatola da incasso:

no

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per montaggio incassato:

Corrente nominale:

2.6...2.6 mA

Classe di protezione:

Nessuno

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

49 mm

Altezza / Profondità:

50 mm

Lunghezza:

53 mm

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.