GEWISS - GEWGW15634 SPIA SPORGENTE - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - AMBRA - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Arancione
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Nessuno
Numero di moduli - 2
Confezione
24 PZ
EAN
8034035076466
Codice prodotto
GEWGW15634
Cod. produttore
GW15634
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Arancione
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Beige
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Potenza assorbita:
3 W
Larghezza del dispositivo:
44 mm
Altezza del dispositivo:
48 mm


