AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15606 RONZATORE - 12V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15606 RONZATORE - 12V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 70 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035076336

Codice prodotto

GEWGW15606

Cod. produttore

GW15606

Produttore

GEW

Tensione nominale:

12 V

Volume:

70 dB

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Corrente assorbita:

0.67 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Trasformatore incorporato:

no

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionaleed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.