AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW15594 RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI - 230 V ac 50/60 Hz - BIANCO SATINATO - 1 MODULO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15594 RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI - 230 V ac 50/60 Hz - BIANCO SATINATO - 1 MODULO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Portata massima frontale - 10 m

  • Potenza di commutazione massima - 690 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 105...105 °

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8034035091131

Codice prodotto

GEWGW15594

Cod. produttore

GW15594

Produttore

GEW

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

10 min

Portata massima frontale:

10 m

Potenza di commutazione massima:

690 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

105...105 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

120 °

Altezza di montaggio ottimale:

2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Soglia di luminosità:

10...500 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-5...40 °C

Max corrente di inserzione:

3 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Montaggio a parete:

Tensione nominale:

250...250 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.