AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15568 REGOLATORE ELETTRONICO A PULSANTE - 230V ac 50/60Hz - RESISTIVO 60-500W / INDUTTIVO 60-500VA - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15568

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15568 REGOLATORE ELETTRONICO A PULSANTE - 230V ac 50/60Hz - RESISTIVO 60-500W / INDUTTIVO 60-500VA - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante a sfioramento

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento di base

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035076251

Codice prodotto

GEWGW15568

Cod. produttore

GW15568

Produttore

GEW

Funzionamento:

Pulsante a sfioramento

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento di base

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Beige

Numero di unità:

1

Ingresso unità secondaria:

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

60...500 W

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero di moduli:

1

Min. luminosità regolabile:

no

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Numero RAL (affine):

9003

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

0...0 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

60...500 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

52 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Potenza assorbita:

60 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

Sezione del conduttore:

0...4 mm²

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.