GEWISS - GEWGW15492 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 275V ac 50/60Hz - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 250 V
Corrente nominale di carico - 16 A
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Livello di protezione - 1 kV
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Confezione
12 PZ
EAN
8034035076091
Codice prodotto
GEWGW15492
Cod. produttore
GW15492
Produttore
GEW
Tensione nominale AC:
250 V
Corrente nominale di carico:
16 A
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Livello di protezione:
1 kV
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
8 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 3:
no
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1 kV
Grado di protezione (IP):
IP41
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
2.5 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no