GEWISS - GEWGW15459 PRESA USB - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - USB
Categoria - Altri
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - sì
Colore - Bianco
Confezione
24 PZ
EAN
8034035075957
Codice prodotto
GEWGW15459
Cod. produttore
GW15459
Produttore
GEW
Tipo di connettore:
USB
Categoria:
Altri
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Copertura centrale
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
9003
Collegamento:
Altri
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Nessuno
Con protezione antipolvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
35 mm
Profondità del dispositivo:
44 mm
Numero di moduli:
1