AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15447 ALIMENTATORE USB - TIPO A+A - 3A - BIANCO SATINATO - 1 MODULO - CHORUSMART - GW15447

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15447 ALIMENTATORE USB - TIPO A+A - 3A - BIANCO SATINATO - 1 MODULO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa(femmina)

  • Numero di porte USB-A - 2

  • Numero di porte USB-C - 0

  • Tensione di esercizio - 100...100 V

  • Frequenza - 50...50 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035088643

Codice prodotto

GEWGW15447

Cod. produttore

GW15447

Produttore

GEW

Modello:

Presa(femmina)

Numero di porte USB-A:

2

Numero di porte USB-C:

0

Tensione di esercizio:

100...100 V

Frequenza:

50...50 Hz

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Tensione di uscita:

5...5 V

Potenza assorbita:

15 W

Collegamento:

Morsetto a vite

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

45.9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Antibatterico:

no

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionaleed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.