GEWISS - GEWGW15433 ADATTATORE PREDISPOSTO PER LALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI - TIPO AMP/KEYSTONE JACK - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Beige
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8034035075827
Codice prodotto
GEWGW15433
Cod. produttore
GW15433
Produttore
GEW
Utilizzo:
Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Beige
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
2
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
44 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
45 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm
Raccordi isolati:
no


