AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15386 SUPPORTO UNIVERSALE - PRESE COMBINATE TV-R - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15386 SUPPORTO UNIVERSALE - PRESE COMBINATE TV-R - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Sat

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Beige

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035075704

Codice prodotto

GEWGW15386

Cod. produttore

GW15386

Produttore

GEW

Utilizzo:

Sat

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Beige

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

45 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

Raccordi isolati:

no

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.