GEWISS - GEWGW15382 PRESA TV-FM-SAT - DIRETTA - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 3
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB
Numero di moduli - 2
Confezione
24 PZ
EAN
8034035075681
Codice prodotto
GEWGW15382
Cod. produttore
GW15382
Produttore
GEW
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
3
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0.5 dB
Numero di moduli:
2
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0.8 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
1.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9003
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
44.2 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
39.2 mm
Tipo di presa:
TV/RD/SAT
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
87.5...108 MHz
Banda di frequenza SAT:
950...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A


