GEWISS - GEWGW15373 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15373

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB
Confezione
24 PZ
EAN
8034035075650
Codice prodotto
GEWGW15373
Cod. produttore
GW15373
Produttore
GEW
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
2 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
10.5 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
3 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9003
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
38.6 mm
Tipo di presa:
TV/SAT
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
950...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A


