AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15195 COPRIFORO - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15195 COPRIFORO - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Funzionamento - Altri

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Tipo senza contatto -

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8034035459627

Codice prodotto

GEWGW15195

Cod. produttore

GW15195

Produttore

GEW

Modello:

Altri

Funzionamento:

Altri

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Tipo senza contatto:

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di moduli:

1

Con indicatore luminoso:

no

Con contatto di segnalazione:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Bianco

Con lampada:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9003

Profondità del dispositivo:

25 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionaleed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.