GEWISS - GEWGW14856 SENSORE DI MOVIMENTO CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - NA 2A (AC1) 240 V ac - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14856

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Altri
Selettore di modalità - no
Angolo di rilevazione orizzontale - -48...48 °
Collegabile in rete - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8034035091070
Codice prodotto
GEWGW14856
Cod. produttore
GW14856
Produttore
GEW
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Altri
Selettore di modalità:
no
Angolo di rilevazione orizzontale:
-48...48 °
Collegabile in rete:
sì
Adatto per trasmissione wireless:
sì
Controllo della luminosità costante:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Controllo HVAC:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Colore:
Titanio
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Immune agli animali:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Google Assistant:
sì
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì


