GEWISS - GEWGW14826 ATTUATORE ON/OFF CONNESSO CON MISURA DI ENERGIA - 100-240 V ac 50/60 Hz - NA 16A (AC1) 240 V ac - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Metodo di montaggio - Altri
Comando a impulsi - sì
Con contatto di commutazione - no
Colore - Titanio
Confezione
12 PZ
EAN
8034035105050
Codice prodotto
GEWGW14826
Cod. produttore
GW14826
Produttore
GEW
Con telecomando:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Comando a impulsi:
sì
Con contatto di commutazione:
no
Colore:
Titanio
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
no
Adatto per pulsante RF (radio frequenza):
sì
Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi:
no
Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:
no
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
sì
Con custodia:
no
Con custodia tubolare / cilindrica:
no
Scheda / Modulo:
no
Alimentazione:
230 V AC
Rolling-code:
sì
Con pulsante radio:
sì
Numero di relè:
1
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza radio:
2400 MHz
Rolling-code:
no
Numero di comandi:
1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Potenza assorbita:
9.1 W


