AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14799 SONDA DI TERMOREGOLAZIONE - KNX - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14799

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14799 SONDA DI TERMOREGOLAZIONE - KNX - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564785038

Codice prodotto

GEWGW14799

Cod. produttore

GW14799

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Titanio

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Pulsante di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.